Saspiežamais kabeļuzgalis, iebīdāms savienotājs, ieskaitot asmens savienotāju Ar PVC izolāciju
Iebīdāms savienotājs, ieskaitot asmens savienotāju
EL.SAVIEN.-DUBULT-ZILS-6,3X0,8MM
Izstr. nr. 05589432
EAN 4011231469128
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Uzstādītājam ir jāpārbauda ievietotais vads (ja nepieciešams, mēģinot to izvilkt).
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Smalkiem un īpaši smalkiem vara vadiem
| Min./maks. stieples šķērsgriezums | 1,5-2,5 mm² | 
| Krāsa | Zils | 
| Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs | 6,3 x 0,8 mm | 
| Maks. nominālais spriegums | 600 V/AC | 
| Min./maks. temperatūras nosacījumi | -10 to 75 °C | 
| Materiāls | Varš | 
| Virsma | Alvas sakausējums | 
| Izolācijas materiāls | PVC | 
| Nesatur halogēnu | Nē | 
| Nesatur silikonu | Nē |