Saspiežamais kabeļuzgalis, pieskrūvējama kontaktspaile Ar PVC izolāciju
Izolēta kontaktspaile, pieskrūvējama
EL.SAVIEN.-ZILS-M3,5-(1,5-2,5SMM)
Izstr. nr. 05589072
EAN 4011231468008
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Uzstādītājam ir jāpārbauda ievietotais vads (ja nepieciešams, mēģinot to izvilkt).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Smalkiem un īpaši smalkiem vara vadiem
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 1,5-2,5 mm² |
Krāsa | Zils |
Atloka caurums | M3,5 |
Maks. nominālais spriegums | 600 V/AC |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -10 to 75 °C |
Materiāls | Varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Izolācijas materiāls | PVC |
Nesatur halogēnu | Nē |
Nesatur silikonu | Nē |