Saspiežamais kabeļuzgalis, plakans elektrosavienojums Ar PVC izolāciju
Plakans elektrosavienojums, izolēts
EL.SAVIEN.-SARK.-4,8X0,5MM
Izstr. nr. 05589761
EAN 4011231470278
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Uzstādītājam ir jāpārbauda ievietotais vads (ja nepieciešams, mēģinot to izvilkt).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Smalkiem un īpaši smalkiem vara vadiem
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,5-1 mm² |
Krāsa | Sarkans |
Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs | 4,8 x 0,5 mm |
Maks. nominālais spriegums | 600 V/AC |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -10 to 75 °C |
Materiāls | Varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Izolācijas materiāls | PVC |
Nesatur halogēnu | Nē |
Nesatur silikonu | Nē |