Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Saspiežamais kabeļuzgalis, plakans elektrosavienojums Ar PVC izolāciju

Plakans elektrosavienojums, izolēts
EL.SAVIEN.-ZILS-8,2X0,8MM

Izstr. nr. 05589402

EAN 4011231468992

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Saspiežamais kabeļuzgalis, plakans elektrosavienojums Ar PVC izolāciju

Izstr. nr. 05589402

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Uzstādītājam ir jāpārbauda ievietotais vads (ja nepieciešams, mēģinot to izvilkt).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Smalkiem un īpaši smalkiem vara vadiem

Min./maks. stieples šķērsgriezums

1,5-2,5 mm²

Krāsa

Zils

Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs

8,2 x 0,8 mm

Maks. nominālais spriegums

300 V/AC

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-10 to 75 °C

Materiāls

Varš

Virsma

Alvas sakausējums

Izolācijas materiāls

PVC

Nesatur halogēnu

Nesatur silikonu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija