Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Saspiežams kabeļuzgalis, dakšas forma Izolēts ar poliamīdu

Saspiežams kabeļuzgalis, izolēts, dakšas forma
ELEKTRO SAV.-46237-CU-(J2N)-M5-6,0MM2

Izstr. nr. 0967401405

EAN 4024835050708

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Saspiežams kabeļuzgalis, dakšas forma Izolēts ar poliamīdu

Izstr. nr. 0967401405

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Palielināta izolācijas uzmava


Saskaņotus vadītājus ar stiprāku kabeļa serdes izolāciju var apstrādāt bez problēmām.



"Easy Entry" ieliktnis


Viegla, ātra un droša vadītāja ievietošana.



Kvalitatīvs poliamīds


Piemērots lietošanai ar mainīgām slodzēm un temperatūras svārstībām saistītās situācijās.

Piezīme

Uzstādītājam ir jāpārbauda ievietotais kabelis (ja nepieciešams, mēģinot to izvilkt).

Dakšas forma atbilstoši DIN 46237/C

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Smalkiem un īpaši smalkiem vara vadiem

Min./maks. stieples šķērsgriezums

4-6 mm²

Krāsa

Dzeltens

Atloka caurums

M5

Garums

22 mm

Maks. nominālais spriegums

600 V/AC

Maks. temperatūras nosacījumi

105 °C

Materiāls

Varš

Virsma

Alvas sakausējums

Izolācijas materiāls

PA – poliamīds

Nesatur halogēnu

Nesatur silikonu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija