Saspiežams kabeļuzgalis, tapas forma Izolēts ar poliamīdu
Saspiežams kabeļuzgalis, izolēts, apaļas forma
ELEKTRO SAV.-PIN-46231-CU-(J2N)-1,0MM2
Izstr. nr. 096740205
EAN 4024835050760
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Palielināta izolācijas uzmava
Vienādus savienojumus ar stiprāku kabeļa serdes izolāciju var apstrādāt bez problēmām.
"Easy Entry" ieliktnis
Viegla, ātra un droša vada ievietošana
Kvalitatīvs poliamīds
Piemērots lietošanai ar mainīgām slodzēm un temperatūras svārstībām saistītās situācijās
Uzstādītājam ir jāpārbauda ievietotais kabelis (ja nepieciešams, mēģinot to izvilkt).
Apaļas forma atbilstoši DIN 46231
Datu lapas(X)
Smalkiem un īpaši smalkiem vara vadiem
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,5-1 mm² |
Krāsa | Sarkans |
Tapas garums | 10,5 mm |
Garums | 23,5 mm |
Maks. nominālais spriegums | 600 V/AC |
Maks. temperatūras nosacījumi | 105 °C |
Materiāls | Varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Izolācijas materiāls | Neilons |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |