Saspiežams kabeļuzgalis, tapas forma Izolēts ar poliamīdu
Saspiežams kabeļuzgalis, izolēts, apaļas forma
EL.SAVIEN.SPICS IZOLĒTS 1,9 ZILS
Izstr. nr. 055899512
EAN 4053479916330
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Palielināta izolācijas uzmava
Vienādus savienojumus ar stiprāku kabeļa serdes izolāciju var apstrādāt bez problēmām.
"Easy Entry" ieliktnis
Viegla, ātra un droša vada ievietošana
Kvalitatīvs poliamīds
Piemērots lietošanai ar mainīgām slodzēm un temperatūras svārstībām saistītās situācijās
Piezīme
Uzstādītājam ir jāpārbauda ievietotais kabelis (ja nepieciešams, mēģinot to izvilkt).
Apaļas forma atbilstoši DIN 46231
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Smalkiem un īpaši smalkiem vara vadiem
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 1,5-2,5 mm² |
Krāsa | Zils |
Tapas garums | 12 mm |
Maks. nominālais spriegums | 600 V/AC/DC |
Materiāls | Varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Izolācijas materiāls | Neilons |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |