Sastiprināta veidņu nagla SMA 116/10
Sastiprinātas veidņu naglas SMA 116/10
NAGLA-FORMWRK-MG-(SMA116/10)-47MM
Izstr. nr. 0864116047
EAN 4052703081226
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piemērots naglu pistolei Würth BST MA-75 un citām naglu pistolēm ar aptveri
- 10 naglas aptverē
- Ar iepriekš noteiktu lūzuma punktu
- Tapu pistole ar aptveri
- Ievērojiet apstrādes norādījumus
Visas naglas var izmantot sekundāriem stiprinājumiem (bez tehniskā apstiprinājuma). Par atsevišķu stiprinājumu maksimālo stiepes izturību atbild lietotājs, un tā jānosaka ar pārbaudes stiprinājumiem vai izvilkšanas pārbaudēm.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vārpstas garums (LS) | 47 mm |
Kāta diametrs (ØdS) | 3,7 mm |
Kasetnes garums (LG) | 93 mm |
Naglu skaits | 10 |
Var lietot ar žoga dēļu biezumu (Ld) | 22 mm |
Var lietot ar ierīces veidu | Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6 |