Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sastiprinātas naglas un gāzes kasetne NG CS-2/3 HFB

Naglu komplekts un gāzes baloniņš NG CS-2 HFB 
NAGLA-(DIGA CS2)-GĀZBAL-HSCONC-17MM

Izstr. nr. 0864950217

EAN 4050382453525

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sastiprinātas naglas un gāzes kasetne NG CS-2/3 HFB

Izstr. nr. 0864950217

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 800 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Augstas kvalitātes vairākposmu nagla, diametrs 3,0 mm, īpaši paredzēta izturīgiem betona stiprinājumiem, saderīga ar DIGA® CS-2 Power un DIGA® CS-3

Garumam virs 22 mm:



Eiropas tehniskais novērtējums ETA-21/0702



iBMP MPA TU Braunschweig



MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM


Ekspertu ziņojums par tādu vieglu šķērssienu ugunsizturību, kas veidotas no ģipškartona plāksnēm saskaņā ar standartu DIN 4102-4



MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM


Ekspertu ziņojums par tādu šķērssienu ugunsizturību, kurām ir divpusējs ģipškartona plākšņu apšuvums saskaņā ar DIN EN 520 vai DIN 18180 un apakšstruktūra saskaņā ar DIN 18182-1, kad stiprinājums tiek veikts uz cietiem materiāliem

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Profilu stiprināšana sausa apmetuma sienās

  • Stiprinājumiem betona pamatnē (normāls betons ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) saskaņā ar DIN EN 206, tērauds un mūris ar cietiem ķieģeļiem uzstādīšanas zonā, sausu sienu konstrukcijas

Naglas materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Naglas garums

17 mm

Naglas diametrs

3 mm

Galvas diametrs

6,3 mm

Naglu skaits

800 Stck(pcs)

Saturs

80 ml

Konteiners

Kasetne

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija