Sastiprinātas naglas un gāzes kasetne NG CS-2/3 HFB
Naglu komplekts un gāzes baloniņš NG CS-2 HFB
NAGLA-(DIGA CS2)-GĀZBAL-HSCONC-27MM
Izstr. nr. 0864950227
EAN 4050382453549
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās

Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas kvalitātes vairākposmu nagla, diametrs 3,0 mm, īpaši paredzēta izturīgiem betona stiprinājumiem, saderīga ar DIGA® CS-2 Power un DIGA® CS-3
Garumam virs 22 mm:
Eiropas tehniskais novērtējums ETA-21/0702
iBMP MPA TU Braunschweig
MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM
Ekspertu ziņojums par tādu vieglu šķērssienu ugunsizturību, kas veidotas no ģipškartona plāksnēm saskaņā ar standartu DIN 4102-4
MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM
Ekspertu ziņojums par tādu šķērssienu ugunsizturību, kurām ir divpusējs ģipškartona plākšņu apšuvums saskaņā ar DIN EN 520 vai DIN 18180 un apakšstruktūra saskaņā ar DIN 18182-1, kad stiprinājums tiek veikts uz cietiem materiāliem
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Profilu stiprināšana sausa apmetuma sienās
- Stiprinājumiem betona pamatnē (normāls betons ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) saskaņā ar DIN EN 206, tērauds un mūris ar cietiem ķieģeļiem uzstādīšanas zonā, sausu sienu konstrukcijas
Naglas materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Naglas garums | 27 mm |
Naglas diametrs | 3 mm |
Galvas diametrs | 6,3 mm |
Naglu skaits | 800 Stck(pcs) |
Saturs | 80 ml |
Konteiners | Kasetne |