Sastiprinātas naglas un gāzes kasetne NG CS-2/3 HFB
Naglu komplekts un gāzes baloniņš NG CS-2 HFB
NAGLA-(DIGA CS2)-GĀZBAL-HSCONC-38MM

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Garumam virs 22 mm:
Eiropas tehniskais novērtējums ETA-21/0702
iBMP MPA TU Braunschweig
MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM
Ekspertu ziņojums par tādu vieglu šķērssienu ugunsizturību, kas veidotas no ģipškartona plāksnēm saskaņā ar standartu DIN 4102-4
MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM
Ekspertu ziņojums par tādu šķērssienu ugunsizturību, kurām ir divpusējs ģipškartona plākšņu apšuvums saskaņā ar DIN EN 520 vai DIN 18180 un apakšstruktūra saskaņā ar DIN 18182-1, kad stiprinājums tiek veikts uz cietiem materiāliem
Datu lapas(X)
- Profilu stiprināšana sausa apmetuma sienās
- Stiprinājumiem betona pamatnē (normāls betons ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) saskaņā ar DIN EN 206, tērauds un mūris ar cietiem ķieģeļiem uzstādīšanas zonā, sausu sienu konstrukcijas
Naglas materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Naglas garums | 38 mm |
Naglas diametrs | 3 mm |
Galvas diametrs | 6.3 mm |
Naglu skaits | 800 Stck(pcs) |
Saturs | 80 ml |
Konteiners | Kasetne |