Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sastiprinātas naglas un gāzes patrona NG CS-2/3 SN

NL-(DIGA CS2/3)-FUELCELL-SN-30MM

Izstr. nr. 0864953430

EAN 4099618301650

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sastiprinātas naglas un gāzes patrona NG CS-2/3 SN

Izstr. nr. 0864953430

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 800 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Augstas kvalitātes universāla nagla, diametrs 2,6 mm, piemērota DIGA® CS-2 POWER un DIGA® CS-3
  • Viena iepakojuma vienība sastāv no 800 naglām un gāzes balona
Piezīme

Visas naglas var izmantot sekundāriem stiprinājumiem (bez būvizstrādājuma apstiprinājuma). Par atsevišķu stiprinājumu maksimālo stiepes izturību atbild lietotājs, un tā jānosaka ar pārbaudes stiprinājumiem vai galīgās slodzes testiem.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • U formas profilu stiprināšana sausu sienu konstrukcijās

  • Stiprinājumi uzstādīšanas zonā, sausu sienu konstrukcijās u.c. uz betona pamatnēm (normāla svara betona ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) saskaņā ar standarta DIN EN 206 prasībām, kā arī tērauda un masīva bloku mūra

Naglas materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Naglas garums

30 mm

Naglas diametrs

2,6 mm

Galvas diametrs

6,4 mm

Naglu skaits

800 Stck(pcs)

Saturs

69 ml

Konteiners

Kasetne

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija