Sausais smilšpapīra disks transportlīdzekļiem Arizona® Perfect
Smilšpapīra disks Arizona Perfect
SMILŠPAPĪRS-HOKLP-P120-D150MM
ARIZONA PERFECT
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Līdz 20 % efektīvāka materiāla noņemšana, par vairāk nekā 90% palielināts kalpošanas laiks
Ātra slīpēšana un laba darba efektivitāte
- Piemērots visiem tirgū pieejamiem adhezīvajiem diskiem
Datu lapas(X)
Slīpgraudi P40-P120
Jaunu detaļu rūpnīcas gruntējuma sākotnējā slīpēšana (KTL krāsas), vecas krāsas noņemšana, akmens šķembu radītu bojājumu un rūsas noslīpēšana, deformētu vietu noslīpēšana līdz metālam, poliestera un smalkas pildvielas sākotnēja slīpēšana, pildvielas malu nolīdzināšana.
Slīpgraudi P100-P600
Vecā krāsojuma noņemšana, mainot krāsu, krāsas virskārtas matēšana, parasto krāsu, termoplastisku akrilkrāsu, caurspīdīgu laku, ūdens emulsijas krāsu, biezas plēves, gruntējuma, sintētisko sveķu, Nitro pildvielu, aerosola pildvielu, divkomponentu un MS gruntējuma un reaģējoša gruntējuma slīpēšana.
Forma | Paplāksne |
Diametrs (Ø) | 150 mm |
Režģa izmērs | 120 |
Caurumu atrašanās modelis | Neštancēts |
Adhezīva sistēma | Līplente |
Abrazīvās vielas materiāls | Alumīnija oksīds |