Sausas smērvielas aerosols PTFE
Sausas smērvielas aerosols PTFE
SAUSĀ-SMĒRV-PTFE-SPR-300ML
Izstr. nr. 0893550
EAN 4045989822256
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Novērš čīkstēšanu, krakšķēšanu un traucētu kustību
Nodrošina ilgstošu aizsardzību pret nodilumu
Plēves biezums: 10 µm
Var izmantot precīzajā mašīnbūvē, pat ar vismazākajām pielaidēm
Ļoti augsta pretestība
- Izturīgs pret temperatūru diapazonā no -180 °C līdz +260 °C (īslaicīgi)
- Pastāvīga izturība pret ūdeni, skābēm un sārmiem
Bez minerāleļļas
Bez silikona
Pēc lietošanas smēķētājiem jāmazgā rokas. Smēķējot ar līdzekli piesārņotus tabakas izstrādājumus, var tikt kaitēts veselībai.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Datu lapas(X)
Caurspīdīga, pret netīrumiem noturīga sausā smērviela vieglai un vidējai slodzei.
Pirms lietošanas nedaudz pakratiet. Izsmidziniet plānā kārtā uz berzes punktiem vai savienojumiem un ļaujiet nožūt. Žūšanas laiks, uzklājot plānu kārtu: aptuveni 1-2 minūtes, žūšanas laiks, uzklājot biezāku kārtu: aptuveni 5 minūtes.
Ķīmiskā bāze | Politetrafluoretilēns |
Krāsa | Pienaini caurspīdīgs (aizsargplēve) |
Blīvums | 0,6 g/cm³ |
Aromāts/smarža | Pazīme |
Min. temperatūras nosacījumi | -180 °C |
Maks. temperatūras nosacījumi | 260 °C |
Vārīšanās temperatūra | -44 °C |
VOC koncentrācija (CH) | 588,66 g/l |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur skābi | Jā |
Nesatur sveķus | Jā |
Nesatur minerāleļļu | Jā |
Bez AOX | Jā |
Saturs | 300 ml |
Konteiners | Aerosola tvertne |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Month |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!