Savietojams sistēmas skapis Paredzēts ORSY® sistēmas korpusam 8.4.2
Savietojams sistēmas skapis 4.4.2
REZERVES DAĻA-F.8.4.2
Izstr. nr. 5581040003
EAN 4046777941746
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Organizācijas sistēma, kas sastāv no savstarpēji apvienojamiem un skrūvējamiem moduļiem 3 ORSY® modulārās sistēmas kastēm
- Uz lodīšgultņiem uzstādīti teleskopiski pagarinājumi
- Pieļaujamā slodze uz atvilktni: 20 kg
- Sānu un aizmugures paneļi ar kvadrātveida perforāciju tiem piederumiem, kas ir piemēroti perforētajiem paneļiem
- Izciļņi cita skapja uzstādīšanai uz esošā
- Centrālā slēdzene ar divām atslēgām
- Krāsa: grafīta melna (RAL 9011)
- Materiāls: Lokšņu tērauds
- Ar pulverpārklājumu
Piezīme
- Pārdod bez kārbām
- Nav paredzēts mobilai izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Platums x dziļums x augstums | 580 x 455 x 490 mm |
Atvilktņu skaits | 3 Stck(pcs) |