Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Screw rivet, type S

Screw rivet, type S
MP-TOYOTA-KLIPSIS-MELNS-D14

Izstr. nr. 05007773
EAN 4050641961020
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Screw rivet, type S

Izstr. nr. 05007773

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Kniede, kuru var pieskrūvēt un vēlreiz viegli atskrūvēt.

  • Skrūvi var iedzīt vai ieskrūvēt kniedes korpusā.

  • Izņemšanai izmantojiet skrūvgriezi.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Min./maks. urbuma diametrs

6,20-7,00 mm

Min./maks. stiprinājuma biezums

3,00-4,50 mm

Galvas diametrs

15.00 mm

Platums

15.00 mm

Augstums

2.70 mm

Kniedes garums

12.50 mm

Materiāls

PA 6 - Poliamīds

Krāsa

Melns

Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram

0K20150033, MB345544, 09409073055PK, 9046706017

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija