Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Screwdriver for external hexagon - SKRŪVGRIEZIS-HEXHD-WS4,5X125 Screwdriver for external hexagon - SKRŪVGRIEZIS-HEXHD-WS4,5X125 Screwdriver for external hexagon - SKRŪVGRIEZIS-HEXHD-WS4,5X125 Screwdriver for external hexagon - SKRŪVGRIEZIS-HEXHD-WS4,5X125
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Screwdriver for external hexagon - SKRŪVGRIEZIS-HEXHD-WS4,5X125 - 1
Screwdriver for external hexagon - SKRŪVGRIEZIS-HEXHD-WS4,5X125 - 2
Screwdriver for external hexagon - SKRŪVGRIEZIS-HEXHD-WS4,5X125 - 3
Screwdriver for external hexagon - SKRŪVGRIEZIS-HEXHD-WS4,5X125 - 4

Screwdriver for external hexagon

Screwdriver for external hexagon
SKRŪVGRIEZIS-HEXHD-WS4,5X125

Izstr. nr. 0613436045

EAN 4038898275879

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Screwdriver for external hexagon

Izstr. nr. 0613436045
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
Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Visu montāžas plākšņu platums

4,5 mm

Asmens garums (A)

125 mm

Roktura garums (B)

96 mm

Roktura platums (C)

31 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija