Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Skrūvgriezis ar 1/4 collas uzgali - SKRŪVGRIEZIS-1/4IN-SKT Skrūvgriezis ar 1/4 collas uzgali - SKRŪVGRIEZIS-1/4IN-SKT
´
Skrūvgriezis ar 1/4 collas uzgali - SKRŪVGRIEZIS-1/4IN-SKT - 1
Skrūvgriezis ar 1/4 collas uzgali - SKRŪVGRIEZIS-1/4IN-SKT - 2

Skrūvgriezis ar 1/4 collas uzgali

Skrūvgrieža uzgalis, 1/4 collas
SKRŪVGRIEZIS-1/4IN-SKT
ZEBRA

Izstr. nr. 0613430311
EAN 4038898272496

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Skrūvgriezis ar 1/4 collas uzgali

Izstr. nr. 0613430311
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
Apaļa mehāniskā ietvere ar spožu hromējumu un turētāju kvadrātveida ligzdām

Efektīva darbība


  • Skrūvgriezis ar kvadrātveida ligzdu turētāju

  • 6,3 mm uzgalis, kas atbilst standarta DIN 3126-A prasībām, ar kvadrātveida ligzdu turētāju

Ērti ieguļas rokā


  • Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles

  • Rokturim ir līdzenas malas un ergonomiskas formas rievas, kas uzlabo jaudas pārvadi un nodrošina efektīvu darbu un lielāku griezes momentu

  • Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga

  • Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un mehāniskās ietveres lielums uz roktura
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Lietošanai ar 1/4 collas ligzdām un kvadrātveida turētājiem

Gala izmērs

1/4 collas

Asmens garums (A)

110 mm

Roktura garums (B)

106 mm

Roktura platums (C)

35 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija