Seguma skrūve WÜBAU Mazas gremdgalvas skrūve TX
WÜBAU AISI410, 60 grādu, maza gremdgalva, TX
TERASES SKRŪVE 4,2X55 T20 AISI410
Izstr. nr. 0169974255
EAN 4053479903033
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lietošanai ārpus telpām un ar spiedienu impregnētam kokam, plastmasas futrālī, krāsas: zaļa, brūna, nerūsējošā tērauda.
- Nerūsējošais tērauds AISI 410
- (ISO standarta atzīme C1)
- Atšķirībā no citiem nerūsējošiem tēraudiem AISI410 var cietināt
- Pateicoties cietināšanai, šīs skrūves kļūst ievērojami cietākas nekā tradicionālās A2 skrūves
- Šī cietība uzlabo skrūves savērpjamību, atslēgas cauruma ilgumu, mazina problēmas, kas bieži sastopamas A2 skrūvēm
- Īpaša AISI410 iezīme ir arī tās magnētisms
- Wübau+ TX ligzda
- Pateicoties TX20 vērpes rievai, skrūvēšanas spēks ir virzīts uz skrūves griešanu un materiālu nostiprināšanu, gala izslīdēšana ir novērsta skrūvēšanas rievā
- Galvas forma ir tāda pati kā Wübau skrūvēm, mazs diametrs, gremdgalva. Pateicoties tam, nav vajadzības veikt atsevišķu iegremdēšanu, taču skrūvi var ieskrūvēt pat cietākā materiālā ar vienu darbību
- Tiek piegādāta caurspīdīgā plastmasas futrālī
Pieejamās krāsas:
- Brūna
- Zaļa
- Sudraba
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d) | 4,2 mm |
Garums (l) | 55 mm |
Vītnes garums (lg) | 34 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 60 grādi |
Galvas diametrs (dh) | 7 mm |
Galvas augstums (k) | 5 mm |
Iekšējā piedziņa | TX20 |
Serdes diametrs | 3 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds AISI 410 |
Virsma | Cinka pārslas, sudrabs |
Atbilstība RoHS | Jā |