Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Seguma skrūve WÜBAU Mazas gremdgalvas skrūve TX

WÜBAU AISI410, 60 grādu, maza gremdgalva, TX
TERASES SKRŪVE 4,8X75 T20 AISI410

Izstr. nr. 0169974875

EAN 4053479903040

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Seguma skrūve WÜBAU Mazas gremdgalvas skrūve TX

Izstr. nr. 0169974875

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Lietošanai ārpus telpām un ar spiedienu impregnētam kokam, plastmasas futrālī, krāsas: zaļa, brūna, nerūsējošā tērauda.
  • Nerūsējošais tērauds AISI 410

  • (ISO standarta atzīme C1)

  • Atšķirībā no citiem nerūsējošiem tēraudiem AISI410 var cietināt

  • Pateicoties cietināšanai, šīs skrūves kļūst ievērojami cietākas nekā tradicionālās A2 skrūves

  • Šī cietība uzlabo skrūves savērpjamību, atslēgas cauruma ilgumu, mazina problēmas, kas bieži sastopamas A2 skrūvēm

  • Īpaša AISI410 iezīme ir arī tās magnētisms

  • Wübau+ TX ligzda

  • Pateicoties TX20 vērpes rievai, skrūvēšanas spēks ir virzīts uz skrūves griešanu un materiālu nostiprināšanu, gala izslīdēšana ir novērsta skrūvēšanas rievā

  • Galvas forma ir tāda pati kā Wübau skrūvēm, mazs diametrs, gremdgalva. Pateicoties tam, nav vajadzības veikt atsevišķu iegremdēšanu, taču skrūvi var ieskrūvēt pat cietākā materiālā ar vienu darbību


  • Tiek piegādāta caurspīdīgā plastmasas futrālī


Pieejamās krāsas:
  • Brūna

  • Zaļa

  • Sudraba
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d)

4,8 mm

Garums (l)

75 mm

Vītnes garums (lg)

43 mm

Galvas veids

Pusiegremdēta galva, 60 grādi

Galvas diametrs (dh)

8,2 mm

Galvas augstums (k)

5,8 mm

Iekšējā piedziņa

TX20

Serdes diametrs

3,75 mm

Materiāls

Nerūsošais tērauds AISI 410

Virsma

Cinka pārslas, sudrabs

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija