Separatora
Separators
NOVILCĒJS-SPNW115MM
Izstr. nr. 0714524115
EAN 4024835927208
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Iestrēgušu plānu gredzenu un/vai zobratu atdalīšanai
- Šis atdalītājs tiek izmantots, ja standarta novilcēja āķi nevar droši satvert novelkamo detaļu. Separators tiek ievietots starp detaļām un saspiests kopā. Separatora asmeņu ķīļveida forma atdala mezglu.
- Separatoru var izmantot arī plānu detaļu noņemšanai, jo Separators darbojas lielā plaknē. Attiecīgi, novērš nevēlamas deformācijas un bojājumus. Separatora asmeņi tiek ievietoti ar plakano virsmu zem noņemamās daļas.
- Kalti un rūdīti Separatora asmeņi
- Izturīgas savilkšanas skrūves
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Min./maks. iekšējās iespīlēšanas dziļums (A) | 22-115 mm |
Iespīlēšanas spīles platums (B) | 170 mm |
Darbvārpstas garums (C) | 250 mm |
Min./maks. attālums līdz caurumam (E) | 115-208 mm |
Atdalošā asmens materiāls | Vanādija tērauds |
Atdalošā asmens virsma | Cinkots |
Vītnes izmēri | M14 x 1,5 |