Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra atslēga, sešstūra ligzda - SEŠKANTATSLĒGA-GARA-12X248 Sešstūra atslēga, sešstūra ligzda - SEŠKANTATSLĒGA-GARA-12X248
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Sešstūra atslēga, sešstūra ligzda - SEŠKANTATSLĒGA-GARA-12X248 - 1
Sešstūra atslēga, sešstūra ligzda - SEŠKANTATSLĒGA-GARA-12X248 - 2

Sešstūra atslēga, sešstūra ligzda

Sešstūra atslēga, sešstūra ligzda, gara
SEŠKANTATSLĒGA-GARA-12X248

Izstr. nr. 071531 28

EAN 4011231734943

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra atslēga, sešstūra ligzda

Izstr. nr. 071531 28
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
Garā versija
  • Niķelēts

  • Noslīpētas priekšējās malas

ISO 2936L (salīdzināms ar DIN 911)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

12 mm

Garās skalas izmērs (L1)

262 mm

Īsas skalas izmērs (L2)

57 mm

Virsma

Niķeļa pārklājums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija