Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra bultskrūve SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, karsti cinkots tērauds 8.8U, ar uzgriezni, ISO 4032

SB-KPL-ISO4014-8.8/4032-8-(HDG)-M16X100

Izstr. nr. 0059416100

EAN 4050382694805

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra bultskrūve SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, karsti cinkots tērauds 8.8U, ar uzgriezni, ISO 4032

Izstr. nr. 0059416100
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
Būvizstrādājums ar CE marķējumu, iespējama piegāde ar 3.1 sertifikātu
  • Nenoslogotu metāla konstrukciju stiprināšanas mezgli. Karsti cinkots tērauds 8.8U (TZN).

  • Sešstūra bultskrūve ar korpusu, kas atbilst DIN EN ISO 4014 prasībām, un sešstūra uzgrieznis, kas atbilst DIN EN ISO 4032 prasībām.
Piezīme

SB (Structural Bolting) = būvkonstrukciju stiprināšanai; saskaņā ar DIN EN 15048 bultskūvju un uzgriežņu marķējumā ir jābūt īpašajai atzīmei “SB”.


Vītnes izmērs M8 un M10 ar apzīmējumu 8.8U atbilst minimālajai pārraušanas pretestībai un testa stiprībai (vītņotajām bultskrūvēm ar pielaides klasi 6az) saskaņā ar EN ISO 10684.



Sērijas izsekojamības dēļ šīs preces var iegādāties tikai no un uzglabāt tieši pie ražotāja, tāpēc tās nevar mainīt vai atgriezt.



Standarts ISO 4014 aizstāj standartu DIN 931 | Pastāv neliela līdzība | Lielāki nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 platums plakanajā daļā.

Reglamentēts būvizstrādājums ar CE marķējumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M16

Garums (l1)

100 mm

Galvas augstums (k1)

10 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS24

Standarti

ISO 4014, EN 15048–1

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8.8U

Virsma

Karsti cinkots

Galvas veids

Sešstūra galva

Dizains

Ar sešstūra uzgriezni EN ISO 4032

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Vītnes garums (metriska vītne)

38 mm

Lietošanas joma

Tērauda konstrukcija

Kontrolētā zona

hEN 15048-1

Būvizstrādājums

Jā

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR)

Jā

Uzgriežņa augstums

14,8 mm

Atbilstība RoHS

Jā

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Plakana paplāksne bez noapaļojuma DIN EN ISO 7089, karsti cinkots tērauds (HDG)

PAPL.-ISO7089-200HV-(HDG)-16

Cietības klase 200 HV