Sešstūra bultskrūve SB FITTINGS DIN EN 15048-1
ISO 4014/4032, karsti cinkots tērauds 8.8U
SB-KPL-ISO4014-8.8/4032-8-(HDG)-M12X140
Izstr. nr. 0059412140
EAN 4050382702142
 
				Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Nenoslogotu metāla konstrukciju stiprināšanas mezgli. Karsti cinkots tērauds 8.8U (TZN)
- Sešstūra bultskrūve ar korpusu, kas atbilst DIN EN ISO 4014 prasībām, un sešstūra uzgrieznis, kas atbilst DIN EN ISO 4032 prasībām.
SB (Structural Bolting) = būvkonstrukciju stiprināšanai; saskaņā ar DIN EN 15048 bultskūvju un uzgriežņu marķējumā ir jābūt īpašajai atzīmei “SB”.
Vītnes izmērs M8 un M10 ar apzīmējumu 8.8U atbilst minimālajai pārraušanas pretestībai un testa stiprībai (vītņotajām bultskrūvēm ar pielaides klasi 6az) saskaņā ar EN ISO 10684.
Ņemot vērā partiju izsekojamību, šos izstrādājumus var iegādāties un uzglabāt tikai tieši ražotājs, un tāpēc tie nav pakļauti apmaiņai vai atgriešanai!
Standarts ISO 4014 nomaina DIN 931 | Pastāv zināma līdzība | Nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22.
Reglamentēts būvizstrādājums ar CE marķējumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M12 | 
| Garums (l1) | 140 mm | 
| Galvas augstums (k1) | 7,5 mm | 
| Ārējā piedziņa (s1) | WS18 | 
| Standarti | ISO 4014, EN 15048–1 | 
| Materiāls | Tērauds | 
| Īpašuma klase | 8.8U | 
| Virsma | Karsti cinkots | 
| Galvas veids | Sešstūra galva | 
| Dizains | Ar sešstūra uzgriezni EN ISO 4032 | 
| Piedziņas veids | Ārējais sešstūris | 
| Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās | 
| Vītnes forma | Standarta metriskā vītne | 
| Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne | 
| Lietošanas joma | Tērauda konstrukcija | 
| Kontrolētā zona | hEN 15048-1 | 
| Būvizstrādājums | Jā | 
| Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Jā | 
| Uzgriežņa augstums | 10,8 mm | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!