Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra bultskrūve SB FITTINGS DIN EN 15048-1

ISO 4014/4032, karsti cinkots tērauds 8.8U
SB-KPL-ISO4014-8.8/4032-8-(HDG)-M27X110

Izstr. nr. 0059427110

EAN 4050382696991

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra bultskrūve SB FITTINGS DIN EN 15048-1

Izstr. nr. 0059427110
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
ISO 4014, karsti cinkots tērauds 8.8U, ar uzgriezni, ISO 4032
  • Nenoslogotu metāla konstrukciju stiprināšanas mezgli. Karsti cinkots tērauds 8.8U (TZN)

  • Sešstūra bultskrūve ar korpusu, kas atbilst DIN EN ISO 4014 prasībām, un sešstūra uzgrieznis, kas atbilst DIN EN ISO 4032 prasībām.
Piezīme

SB (Structural Bolting) = būvkonstrukciju stiprināšanai; saskaņā ar DIN EN 15048 bultskūvju un uzgriežņu marķējumā ir jābūt īpašajai atzīmei “SB”.


Vītnes izmērs M8 un M10 ar apzīmējumu 8.8U atbilst minimālajai pārraušanas pretestībai un testa stiprībai (vītņotajām bultskrūvēm ar pielaides klasi 6az) saskaņā ar EN ISO 10684.



Ņemot vērā partiju izsekojamību, šos izstrādājumus var iegādāties un uzglabāt tikai tieši ražotājs, un tāpēc tie nav pakļauti apmaiņai vai atgriešanai!



Standarts ISO 4014 nomaina DIN 931 | Pastāv zināma līdzība | Nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22.

Reglamentēts būvizstrādājums ar CE marķējumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M27

Garums (l1)

110 mm

Galvas augstums (k1)

17 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS41

Standarti

ISO 4014, EN 15048–1

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8.8U

Virsma

Karsti cinkots

Galvas veids

Sešstūra galva

Dizains

Ar sešstūra uzgriezni EN ISO 4032

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Lietošanas joma

Tērauda konstrukcija

Kontrolētā zona

hEN 15048-1

Būvizstrādājums

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR)

Uzgriežņa augstums

23,8 mm

Atbilstība RoHS

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Plakana paplāksne bez noapaļojuma DIN EN ISO 7089, karsti cinkots tērauds (HDG)

PAPL.-ISO7089-200HV-(HDG)-27

Cietības klase 200 HV
x 100 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija