Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra bultskrūve

ISO 4014, cinkots tērauds 8.8
SKRŪVE -ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X180

Izstr. nr. 005316 180
EAN 4058794026092

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra bultskrūve

Izstr. nr. 005316 180

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

ISO 4014, cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds 8.8 (A2K)
Piezīme

Standartu ISO 4014 nomaina DIN 931 | Pastāv zināma līdzība | Nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M16

Garums (l1)

180 mm

Galvas augstums (k1)

10 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS24

Standarti

ISO 4014

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8,8

Virsma

Cinkots

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Vītnes garums (metriska vītne) (b)

44 mm

Dizains

0 – nav piemērojams

Izstrādājuma klase

B

Lietošanas joma

0 – nav piemērojams

Kontrolētā zona

0 – nav piemērojams

Būvizstrādājums

0 – nav piemērojams

EK atbilstības deklarācija (CE)

0 – nav piemērojams