Sešstūra bultskrūve
ISO 4014, cinkots tērauds 8.8
SKRŪVE -ISO4014-8.8-WS36-(A2K)-M24X260
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standartu ISO 4014 nomaina DIN 931 | Pastāv zināma līdzība | Nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M24 |
Garums (l1) | 260 mm |
Galvas augstums (k1) | 15 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS36 |
Standarti | ISO 4014 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 73 mm |
Izstrādājuma klase | B |
Atbilstība RoHS | Jā |