Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra bultskrūve ar kātu DIN 931, cinkots tērauds 8,8, zils pasivēts (A2K)

SKRŪVE -DIN931-8.8-WS17-(A2K)-M10X50

Izstr. nr. 005310 50

EAN 4011231087926

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra bultskrūve ar kātu DIN 931, cinkots tērauds 8,8, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 005310 50
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
Standarts DIN 931 ir atcelts un aizstāts ar ISO 4014. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M10

Garums (l1)

50 mm

Galvas augstums (k1)

7 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS17

Standarti

DIN 931

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8,8

Virsma

Cinkots

Aizsardzības pret koroziju termiņš (3)

48 h

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Vītnes garums (metriska vītne) (b)

26 mm

Izstrādājuma klase

A

Atbilstība RoHS

Jā

Tightening torque 90% yield strength (1)

49 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

14,8-29,6 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Augstas temperatūras eļļošanas pasta HSP 1400

SMĒRVIELA HSP-1400-300ML

Pelēka, metālu nesaturoša smērvielas pasta, kas samazina nodilumu, droši atdala un nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju.
Robains piespieduzgrieznis ar fiksācijas zobiem tērauda stiprības klase 8, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)

DIN6923/8 M10 ZP WITH SERRATION

x 100 gab.
Ķīļa atsperpaplāksne W.TEC, šaura forma

DIN 25201 M10 DT

Ķīļveida fiksācijas paplāksne: efektīvi novērš sāniski noslogotu, vibrējošu skrūvju savienojumu un svārstību skartu skrūvju savienojumu atslābšanu
x 200 gab.
Spriegošanas paplāksne Skrūvsavienojumiem DIN 6796, atsperu tērauds C60, mehāniski uzklāts cinka pārklājums

ATSPERPAPL-DIN6796-(MZP)-D10,5

x 200 gab.
Kontrpaplāksne S Atsperu tērauds ar mehāniski uzklātu cinka pārklājumu (≤ diam. 3,5, cinkots, zilā krāsā pasivēts)

PAPL RIEV S10/10,5

x 100 gab.
3/8 collas dinamometriskā atslēga ar uzmaucamo tarkšķatslēgu

DINAMOMETRISKĀ-ATSLĒGA-3/8IN-(12-60NM)

Dinamometriskā atslēga pulksteņrādītāju un pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ar 3/8 collu caurspiežamu kvadrātveida stiprinājumu un sprūdrata galvu
x 1 gab.
1/2 collas dinamometriskā atslēga ar uzmaucamo tarkšķatslēgu

DINAMOATSLĒGA-SL-1/2IN-(20-100NM)

Griezes momenta atslēga pievilkšanai pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam ar 1/2 collu caurspiežamu kvadrātveida stiprinājumu un sprūdrata galviņu
x 1 gab.
Augstas stiprības skrūvju fiksēšanas līdzeklis

AUGSTAS-STIPR-SKRŪVJU-LĪME-DOS-50G

Spēcīgs noņemams skrūvju fiksācijas līdzeklis un blīvēšanas savienojums - ar vienu roku darbināma dozēšanas sistēma