Sešstūra bultskrūve ar kātu DIN 931, cinkots tērauds 8,8, zils pasivēts (A2K)
SKRŪVE -DIN931-8.8-WS32-(A2K)-M22X120
Izstr. nr. 005322 120
EAN
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 931 ir atcelts un aizstāts ar ISO 4014. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums).
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M22 |
Garums (l1) | 120 mm |
Galvas augstums (k1) | 14 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS32 |
Standarti | DIN 931 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Cinkots |
Aizsardzības pret koroziju termiņš (3) | 48 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 50 mm |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 537 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 78,8-157,6 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 8 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!