Sešstūra bultskrūve ar kātu
DIN 931, gluds A2 nerūsējošais tērauds
SKRŪVE-6KT-DIN931-A2/70-WS17-M10X80
Izstr. nr. 009510 80
EAN 4011231163705
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 931 ir atcelts un aizstāts ar ISO 4014. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums)
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 80 mm |
Galvas augstums (k1) | 7 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Standarti | DIN 931 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 70 |
Virsma | Gluds |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!