Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra bultskrūve ar kātu

DIN 931, gluds A2 nerūsējošais tērauds
SKRŪVE-6KT-DIN931-A2/70-WS19-M12X80

Izstr. nr. 009512 80

EAN 4011231163996

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra bultskrūve ar kātu

Izstr. nr. 009512 80

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 931, gluds A2 nerūsējošais tērauds
Piezīme

Standarts DIN 931 ir atcelts un aizstāts ar ISO 4014. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M12

Garums (l1)

80 mm

Galvas augstums (k1)

8 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS19

Standarti

DIN 931

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Īpašuma klase

70

Virsma

Gluds

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Izstrādājuma klase

A

Atbilstība RoHS

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Ķīļveida kontrpaplāksne, W.TEC sērija Šaura forma

DIN 25201 A4 M12 GLUED

Ķīļveida kontrpaplāksne — efektīvi nostiprina sāniski noslogotus, vibrējošus skrūvju savienojumus un svārstībām pakļautus skrūvju savienojumus pret pašpagriešanos
x 100 Daudzums
Vidējas stiprības skrūvju fiksēšanas līdzeklis

VIDSTS-STIPR-SKR-LĪME-DOS-50G

Noņemams skrūvju fiksācijas līdzeklis un blīvēšanas savienojums — ar vienu roku darbināma dozēšanas sistēma
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija