Sešstūra bultskrūve ar kātu
DIN 931 gluds tērauds 10.9
SKRŪVE -DIN931-10.9-WS19-M12X60
Izstr. nr. 005212 60
EAN 4038898384335
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 931 ir atcelts un aizstāts ar ISO 4014. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M12 |
Garums (l1) | 60 mm |
Galvas augstums (k1) | 8 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS19 |
Standarti | DIN 931 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Gluds |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 0 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!