Sešstūra bultskrūve ar kātu
ISO 4014 gluds tērauds 10.9
SKRŪVE -ISO4014-10.9-WS10-M6X40
Izstr. nr. 00526 40
EAN 4024835910620
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standartu ISO 4014 nomaina DIN 931 | Pastāv zināma līdzība | Nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 40 mm |
Galvas augstums (k1) | 4 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS10 |
Standarti | ISO 4014 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Gluds |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 0 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 18 mm |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!