Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra bultskrūve ar kātu

ISO 4014 gluds tērauds 10.9
SKRŪVE -ISO4014-10.9-WS13-M8X75

Izstr. nr. 00528 75
EAN 4045727298879

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra bultskrūve ar kātu

Izstr. nr. 00528 75

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

ISO 4014, gluds tērauds 10.9
Piezīme

Standartu ISO 4014 nomaina DIN 931 | Pastāv zināma līdzība | Nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M8

Garums (l1)

75 mm

Galvas augstums (k1)

5,3 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS13

Standarti

ISO 4014

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

10,9

Virsma

Gluds

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Vītnes garums (metriska vītne) (b)

22 mm

Izstrādājuma klase

A