Sešstūra bultskrūve ar kātu
ISO 4014, gluds tērauds 8.8
SKRŪVE -ISO4014-10.9-WS46-M30X190/45
Izstr. nr. 005130 191
EAN 4053479891590
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 4014, tērauds 8.8, gluds
Piezīme
Standartu ISO 4014 aizstāj DIN 931 | Pastāv zināma līdzība | Nominālais izmērs ir pagarināts | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M30 |
Garums (l1) | 190 mm |
Galvas augstums (k1) | 18,7 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS46 |
Standarti | ISO 4014 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Gluds |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 45 mm |
Dizains | Ar vārpstu |
Izstrādājuma klase | B |
Atbilstība RoHS | Jā |