Sešstūra bultskrūve ar kātu un smalku vītni DIN 960, tērauds 8.8, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)
DIN 960, tērauds 8.8, cinkots, smalka vītne
SKRŪVE-DIN960-8.8-WS22-(A2K)-M14X1,5X100
Izstr. nr. 0063614100
EAN 4045727041758
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Smalkā vītne nodrošina tālāk norādīto.
- Apakšējais paaugstinājums nodrošina lielāku pašbloķēšanas jaudu, salīdzinot ar parasto vītņoto bultskrūvi
- Lielāks griezes moments
- Lielāks skrūves diametrs garantē lielāku drošību
Standarts DIN 960 ir atcelts un aizstāts ar ISO 8765. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M14 x 1,5 |
Garums (l1) | 100 mm |
Galvas augstums (k1) | 8,8 mm |
Standarti | DIN 960 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 48 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS22 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,5 mm |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Kāta diametrs | 14 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) | 34 mm |
Izstrādājuma klase | A |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!