Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra bultskrūve ar kātu un smalku vītni

DIN 960 tērauds 10.9 cinkota dzeltena smalka vītne
SKRŪVE-DIN960-10.9-WS24-(A2C)M16X1,5X140

Izstr. nr. 006316 140

EAN 4038898708629

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra bultskrūve ar kātu un smalku vītni

Izstr. nr. 006316 140

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 960, tērauds 10.9, cinkota, pārklāta ar dzeltenu hromu (A2C)

Smalkas vītnes dēļ


  • Apakšējais paaugstinājums nodrošina lielāku pašbloķēšanas jaudu, salīdzinot ar parasto vītņoto bultskrūvi.

  • Lielāks griezes moments

  • Skrūves lielāks diametrs garantē lielāku drošību.
Piezīme

Standarts DIN 960 ir atcelts un aizstāts ar ISO 8765. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1)

M16 x 1,5

Garums (l1)

140 mm

Galvas augstums (k1)

10 mm

Standarti

DIN 960

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

10,9

Virsma

Dzeltens, cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Ārējā piedziņa (s1)

WS24

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1,5 mm

Vītnes forma

Smalka vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Kāta diametrs

16 mm

Vītnes garums (metriska vītne)

44 mm

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija