Sešstūra bultskrūve ar kātu un smalku vītni
DIN 960 tērauds 10.9 cinkota dzeltena smalka vītne
SKRŪVE-DIN960-10.9-WS24-(A2C)-M16X1,5X80
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Smalkas vītnes dēļ
- Apakšējais paaugstinājums nodrošina lielāku pašbloķēšanas jaudu, salīdzinot ar parasto vītņoto bultskrūvi.
- Lielāks griezes moments
- Skrūves lielāks diametrs garantē lielāku drošību.
Standarts DIN 960 ir atcelts un aizstāts ar ISO 8765. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M16 x 1,5 |
Garums (l1) | 80 mm |
Galvas augstums (k1) | 10 mm |
Standarti | DIN 960 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Atbilstība RoHS | Nē |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS24 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,5 mm |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Kāta diametrs | 16 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) | 38 mm |
Izstrādājuma klase | A |