Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai ASME B18.2.1 gluds 316 nerūsējošais tērauds, UNC (salīdzināms ar ISO metrisko vītni)

ASME B18.2.1 nerūsējošais tērauds 316 gluds UNC
DIN 933 UNC 1/4"X1" A4

Izstr. nr. 7010314100

EAN 4054458972743

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai ASME B18.2.1 gluds 316 nerūsējošais tērauds, UNC (salīdzināms ar ISO metrisko vītni)

Izstr. nr. 7010314100

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Vītnes garumam ir novirze no standarta ASME B18.2.1 vītnes līdz galvai



1 COLLA (in) = 25,4 mm



FT = pilna vītne



316 ir pielīdzināms A4 nerūsējošam tēraudam. Mehānisko īpašību pamatā ir standarts ASTM F593

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d1)

1/4 in

Garums (l1)

1 in

Visu montāžas plākšņu platums (s1)

7/16 collas

Galvas augstums

0,163 in

Ārējā piedziņa

WS7/16

Materiāls

Nerūsējošais tērauds AISI 316

Virsma

Gluds

Galvas veids

Sešstūra galva

Vītnes veids

UNC

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Standarti

ASME B18.2.1

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija