Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai DIN 933, tērauds 12.9, gluds
DIN 933 gluds tērauds 12.9
SKRŪVE-DIN933-12.9-WS19-M12X30
Izstr. nr. 006112 30
EAN 4038898871323
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 933 ir atcelts un aizstāts ar ISO 4017. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M12 |
Garums (l1) | 30 mm |
Galvas augstums (k1) | 7,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS19 |
Standarti | DIN 933 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 12.9 |
Virsma | Gluds |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 0 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!