Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai DIN 933, tērauds 8.8U, karsti cinkots (HDG)
DIN 933, tērauds 8.8U, karsti cinkots
SKRŪVE DIN 933 8.8 HDG M20X120 ISO FIT
Izstr. nr. 0059720120
EAN 4053479782263
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ražots ar nepietiekamu vītnes izmēru pielaides klasē 6AZ (vītnes brīvkustība) pirms virsmas aizsargslāņa uzklāšanas (DIN EN ISO 10684).
- Šīs bultskrūves pēc karstās cinkošanas atbilst ISO standarta prasībām.
- Bultskrūves nedrīkst izmantot ar uzgriežņiem, kuriem ir pārāk liela izmēra vītne. Tas var radīt pieskrūvētā savienojuma neatbilstību un nepareizu savienojumu.
Standarts DIN 933 ir atcelts un aizstāts ar ISO 4017. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M20 |
Garums (l1) | 120 mm |
Galvas augstums (k1) | 12,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS30 |
Standarti | DIN 933 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8.8U |
Virsma | Karsti cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) | 120 mm |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!