Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai ISO 4017, A2-50 un A2-70 gluds nerūsējošais tērauds
ISO 4017, gluds nerūs. tērauds, A2 50, A2 70
SKR-DIN933-10X90-A2/70
Izstr. nr. 009691090
EAN 4058794040524
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts ISO 4017 aizstāj DIN 933 | Pastāv zināma saderība | Nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums. A2-70 stiprība līdz nominālajam izmēram M24 ieskaitot | virs nominālā izmēra M27 stiprība A2-50
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 90 mm |
Galvas augstums (k1) | 6,4 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS16 |
Standarti | ISO 4017 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 70 |
Virsma | Gluds |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!