Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai
ISO 4017, gluds nerūsējošais tērauds, A4-80
SKR 6KT ISO 4017 A4/80 M5X12
Izstr. nr. 009105 12
EAN 4053479539492
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 4017, gluds nerūsējošais tērauds, A4 80
Piezīme
Standartu ISO 4017 aizstāj DIN 933 | Pastāv zināma līdzība | Nominālais izmērs ir pagarināts | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M5 |
Garums (l1) | 12 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS8 |
Standarti | ISO 4017 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 80 |
Virsma | Gluds |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |