Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai
ISO 4017, gluds nerūsējošais tērauds, A4-80
SKR 6KT ISO 4017 A4/80 M8X30
Izstr. nr. 009108 30
EAN 4053479771342
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standartu ISO 4017 aizstāj DIN 933 | Pastāv zināma līdzība | Nominālais izmērs ir pagarināts | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Garums (l1) | 30 mm |
Galvas augstums (k1) | 5,3 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS13 |
Standarti | ISO 4017 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 80 |
Virsma | Gluds |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!