Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai

DIN 933, cinkots tērauds 8.8
SKR-6KT-ISO4017-8.8-WS11-(A2K)-M7X16

Izstr. nr. 00577 16

EAN 4053479891910

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai

Izstr. nr. 00577 16

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 933, cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds 8.8 (A2K)
Piezīme

Standarts DIN 933 ir atsaukts un aizstāts ar ISO 4017. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M7

Garums (l1)

16 mm

Galvas augstums (k1)

4,8 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS11

Standarti

DIN 933

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8,8

Virsma

Cinkots

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija