Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai
DIN 933, cinkots tērauds 8.8
SKRŪVE -DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X20
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 933 ir atsaukts un aizstāts ar ISO 4017. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 20 mm |
Galvas augstums (k1) | 6,4 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Standarti | DIN 933 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Cinkots |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 48 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!