Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai un smalku vītni DIN 961, cinkots tērauds 10.9, dzelteni hromēts (A2C)
DIN 961, tērauds 10.9, cinkota dzelt. smalka vītne
SKRŪVE-DIN961-10.9-WS13-(A2C)-M8X1,0X25
Izstr. nr. 00678 25
EAN 4011231111843
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Smalkās vītnes īpašības:
- Lielāka pašfiksācija.
- Lielāks pievilkšanas griezes moments.
- Liela slodzes izturība.
Piezīme
Standarts DIN 961 ir atcelts un aizstāts ar ISO 8676. Pastāv zināma līdzība (pagarināti nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M8 x 1 |
Garums (l1) | 25 mm |
Galvas augstums (k1) | 5,3 mm |
Standarti | DIN 961 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS13 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1 mm |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Nē |