Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai un smalku vītni DIN 961, cinkots tērauds 10.9, dzelteni hromēts (A2C)

SKRŪVE-DIN961-10.9-WS19-(A2C)-M12X1,5X60

Izstr. nr. 006712 60

EAN 4024835642835

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai un smalku vītni DIN 961, cinkots tērauds 10.9, dzelteni hromēts (A2C)

Izstr. nr. 006712 60
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
Smalkās vītnes īpašības:


  • Lielāka pašfiksācija.

  • Lielāks pievilkšanas griezes moments.

  • Liela slodzes izturība.
Piezīme

Standarts DIN 961 ir atcelts un aizstāts ar ISO 8676. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1)

M12 x 1,5

Garums (l1)

60 mm

Galvas augstums (k1)

7,5 mm

Standarti

DIN 961

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

10,9

Virsma

Dzeltens, cinkots

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Ārējā piedziņa (s1)

WS19

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1,5 mm

Vītnes forma

Smalka vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Atbilstība RoHS

Nē

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija