Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai un smalku vītni DIN 961, gluds tērauds 8.8
DIN 961, gluds tērauds 8.8, smalka vītne
SKRŪVE-DIN961-8.8 10X1,25X25
Izstr. nr. 006721025
EAN 4053479888385
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 961 ir atcelts un aizstāts ar ISO 8676. Pastāv zināma līdzība (pagarināti nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums).
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M10 x 1,25 |
Garums (l1) | 25 mm |
Galvas augstums (k1) | 6,4 mm |
Standarti | DIN 961 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Gluds |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 0 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,25 mm |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!