Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai un smalku vītni DIN 961, gluds tērauds 8.8
DIN 961, gluds tērauds 8.8, smalka vītne
SKRŪVE-DIN961-8.8 10X1,25X50
Izstr. nr. 006721150
EAN 4053479892078
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Standarts DIN 961 ir atcelts un aizstāts ar ISO 8676. Pastāv zināma līdzība (pagarināti nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | MF10 x 1,25 |
Garums (l1) | 50 mm |
Galvas augstums (k1) | 6,4 mm |
Standarti | DIN 961 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Gluds |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Vītnes veids | Metriskā smalkā vītne |
Solis | 1,25 mm |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Atbilstība RoHS | Jā |